Referenties
PTN:UFL006
Rubix:A0407445
Fabrikant:893630
EAN:3660338460883





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 112 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 85 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UFL 006 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Flensbehuizingen van een zinklegering. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Zink Legering
Sterke punten
- Hoge kostenefficiëntie
- Grote veelzijdigheid
- Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
- Klaar voor montage-eenheden
- Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 112 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 85 mm |
| Materiaal | zinklegering |
| Hoogte | 112 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Serie | ufl000 |
| Totale breedte lager | 24,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Gewicht | 0,39 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,12 excl. BTW
/ stuk
€ 18,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden