INA RCJ 40 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RCJ40-XL-N-FA125
Rubix:03127386
Fabrikant:0096273590000
EAN:4012802810363
INA RCJ 40 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCJ 40 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon-eenheden RCJ..-FA125, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen, met antikorrosiebescherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte59,1 mm
Lengte130 mm
Seriercj..-xl-n-fa125
Totale breedte lager130 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter130 mm
€ 119,63 excl. BTW
/ stuk
€ 144,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen