INA RCJ 100 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RCJ100-XL
Rubix:03120246
Fabrikant:0008776110000
EAN:4064327795076
INA RCJ 100 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Breedte265 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RCJ 100 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon eenheden RCJ, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter100 mm
Breedte265 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte265 mm
Lengte265 mm
Seriercj..-xl
Diameter bevestigingsgaten27 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r93000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr130000 N
Buitendiameter265 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.079,68 excl. BTW
/ stuk
1.306,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden