Referenties
INA:RCJTY15-XL
Rubix:03120322
Fabrikant:0009707510000
EAN:4012802821314


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJTY 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RCJTY, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Serie | rcjty..-xl |
| Totale breedte lager | 32,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Buitendiameter | 99 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,36 excl. BTW
/ stuk
€ 51,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen