Referenties
INA:RA20-XL
Rubix:03121626
Fabrikant:0008292770000
EAN:4012802792768


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 25,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RA 20 XL SPANLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit RA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 25,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
| Materiaal | plaatstaal |
| Hoogte | 25,5 mm |
| Lengte | 90,5 mm |
| Serie | ra..-xl |
| Totale breedte lager | 25,5 mm |
| Klemmen | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8,7 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 90,5 mm |
| Gewicht | 0,317 kg |
| Bouwvorm | 3-boutflens |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,84 excl. BTW
/ stuk
€ 44,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen