Referenties
SKF:FYTB 45 LF
Rubix:03474047
Fabrikant:428847
EAN:7316574722792

Productdetails : SKF FYTB 45 LF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1781 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 50,5 mm |
| Buitendiameter | 178,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,17 excl. BTW
/ stuk
€ 146,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
