Referenties
INA:PCJTY17-XL
Rubix:03120156
Fabrikant:0009543220000
EAN:4012802823356


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJTY 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCJTY woningeenheden, twee-bout flenswoningeenheden, gietijzer, grub schroeven in de binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Serie | pcjty..-xl |
| Totale breedte lager | 22 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Buitendiameter | 99 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,81 excl. BTW
/ stuk
€ 49,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen