INA PMEY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:PMEY50-XL-N
Rubix:03127214
Fabrikant:0009491080000
EAN:4064327886330
INA PMEY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten135 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PMEY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Woonunits PMEY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, middelpuntstift, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen

Sterke punten

PME geleverd met rollager GRAE-NPPB, PMEY met GAY-NPPB, RME met GE-KRRB en RMEY met de GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten135 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte165 mm
Lengte165 mm
Seriepmey..-xl-n
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter110 mm
€ 117,89 excl. BTW
/ stuk
€ 142,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden