Referenties
INA:RATY40-XL
Rubix:03127374
Fabrikant:0008844480000
EAN:4012802808766


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 100 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 119 mm |
Documenten
Productdetails : INA RATY 40 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RATY, twee-bolle flenshuisunits, plaatstaal, grubschroeven in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 119 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Hoogte | 151 mm |
| Lengte | 151 mm |
| Serie | raty..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 13,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 151 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,91 excl. BTW
/ stuk
€ 74,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen