Referenties
SKF:FYJ 55 TF
Rubix:03473951
Fabrikant:89606
EAN:7316571103211


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 162 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYJ 55 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen
- Kan relatief zware belastingen opnemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58,4x162x110 mm |
| Logistiek gewicht | 3284,5 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 162 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 58,4 mm |
| Lengte | 162 mm |
| Serie | fyj |
| Totale breedte lager | 55,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 69,06 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,28 excl. BTW
/ stuk
€ 145,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen