SKF FYTBK 25 TR FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FYTBK 25 TR
Rubix:03071605
Fabrikant:6519
EAN:7316570175011
SKF FYTBK 25 TR FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte34,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYTBK 25 TR FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Voor levenslang voorgesmeerd
- Lichtgewicht
- Sterk

Toepassingen

Landbouwmachines, bouwmaterieel, transportbandsystemen, textielmachines en ventilatoren, alsook in machines voor de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen en dranken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,8x124x50 mm
Logistiek gewicht289,5 g
Binnendiameter25 mm
Breedte34,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalcomposiet
Hoogte124 mm
Lengte70 mm
Seriefytbk..-tr
Diameter bevestigingsgaten12,3 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter63,5 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 42,35 excl. BTW
/ stuk
€ 51,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden