INA RCJTY 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RCJTY12-XL
Rubix:03127430
Fabrikant:0009707190000
EAN:4012802821352
INA RCJTY 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Breedte57 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RCJTY 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJTY, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Breedte57 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte99 mm
Lengte99 mm
Seriercjty..-xl
Totale breedte lager32,9 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Buitendiameter99 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,77 excl. BTW
/ stuk
50,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen