SKF FYJ 35 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:FYJ 35 TF
Rubix:03070933
Fabrikant:63478
EAN:7316570724998
SKF FYJ 35 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte118 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF FYJ 35 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,4x118x35 mm
Logistiek gewicht1341 g
Binnendiameter35 mm
Breedte118 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte44,4 mm
Lengte118 mm
Seriefyj
Totale breedte lager42,9 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter46,1 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,97 excl. BTW
/ stuk
70,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen