SKF F4BC 25M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:F4BC 25M-CPSS-DFH
Rubix:03078789
EAN:7316577858467
SKF F4BC 25M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte27,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F4BC 25M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een smalle binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Levenslang gesmeerd met een niet-toxisch, voor voedingsmiddelen geschikt smeervet
- Lichtgewicht
- Sterk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte27,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte37 mm
Lengte99 mm
Seriebluerange
Totale breedte lager29 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11900 N
Buitendiameter52 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
152,71 excl. BTW
/ stuk
184,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen