SNR USFD 205 M12 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - USFD205M12

Zie technische informatie
Referenties
SNR:USFD205M12
Rubix:A0173773
EAN:3413520552428
SNR USFD 205 M12 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte27 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR USFD 205 M12 LAGERBLOK


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteek kogellager met inbusbouten, enkele lipafdichting
Platte, ovale flenslagereenheid met 2 bevestigings- resp. getapte boorgaten, na te smeren, inzet met aan één zijde verlengde binnenring met draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x80x34 mm
Logistiek gewicht450 g
Binnendiameter25 mm
Breedte27 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte97 mm
Lengte71 mm
Serieusfd200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,47 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,50 excl. BTW
/ stuk
38,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen