SNR UCFL 326 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFL.305

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFL326
Rubix:A0484729
Fabrikant:UCFL.326
EAN:3413529542154
SNR UCFL 326 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Breedte135 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten460 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFL 326 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit, opnieuw smeerbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter130 mm
Breedte135 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten460 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte550 mm
Lengte360 mm
Serieucfl300
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r242000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr252000 N
Buitendiameter280 mm
Gewicht55,94 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 1.808,02 excl. BTW
/ stuk
€ 2.187,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen