Referenties
Vervangen ref.:-T-UKF208
FAG:UKF208-J7
Rubix:A0543127
Fabrikant:0812153550000
EAN:4047643261982


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
Productdetails : FAG UKF 208 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flenshuisunit UKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1990 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 36 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | ukf |
| Totale breedte lager | 46 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 47,7 mm |
| Gewicht | 1,99 kg |
| Bouwvorm | vier-bouts flensbehuizing |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,60 excl. BTW
/ stuk
€ 181,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen