SNR EXFC 208 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - EXFC.208

Zie technische informatie
Referenties
SNR:EXFC208
Rubix:A0488221
Fabrikant:EXFC.208
EAN:3413529509638
SNR EXFC 208 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte42,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EXFC 208 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Ronde flenslagereinheid met centreringsopstand en 4 bevestigingsboringen, nasmeerbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte42,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Serieexfc200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Buitendiameter80 mm
Gewicht2,13 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,14 excl. BTW
/ stuk
81,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen