SNR UCFC 210 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCFC.210

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:UCFC210
Rubix:A0486133
Fabrikant:UCFC210
EAN:3413529509478
SNR UCFC 210 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte51,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten138 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR UCFC 210 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ronde flenslagerunit met centreeraansluiting en 4 bevestigingsboringen, bij te smeren, inzetstuk met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte51,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten138 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte165 mm
Serieucfc200
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Buitendiameter90 mm
Gewicht2,84 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 70,50 excl. BTW
/ stuk
€ 85,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen