INA RFE 35 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RFE35-XL
Rubix:03120398
Fabrikant:0008276490000
EAN:4012802793703
INA RFE 35 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte51,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RFE 35 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden RFE, vier-bout flenswoning eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte51,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Materiaalgietijzer
Lengte135 mm
Serierfe..-xl
Totale breedte lager51,3 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Buitendiameter135 mm
€ 96,34 excl. BTW
/ stuk
€ 116,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen