Referenties
RHP:MSF80
Rubix:03304183
Fabrikant:MSF80 R
EAN:00747023013722


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 89,64 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 171,45 mm |
Documenten
Productdetails : RHP MSF 80 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF80 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 80 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11100 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 89,64 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 171,45 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 184 mm |
| Lengte | 213,5 mm |
| Serie | msf |
| Totale breedte lager | 89,64 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 64000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 83000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 623,87 excl. BTW
/ stuk
€ 754,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen