Referenties
SNR:EXFE213
Rubix:A0484781
Fabrikant:EXFE.213
EAN:3413529528639




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 68,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
Productdetails : SNR EXFE 213 LAGERBLOK
grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereinheid met 4 bevestigingsgaten, kan worden nagesmeerd, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 68,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 188 mm |
| Serie | exfe200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Gewicht | 6,89 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,34 excl. BTW
/ stuk
€ 203,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen