INA RMEY 40 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RMEY40-XL-N
Rubix:03120464
Fabrikant:0009425100000
EAN:4012802803921
INA RMEY 40 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte11,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RMEY 40 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Woon-eenheden RMEY, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, middelpunt spigot, grub schroeven in binnenring, R-afdichtingen

Sterke punten

PME wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, PMEY met GAY-NPPB, RME met GE-KRRB en RMEY met de GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte11,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte145 mm
Lengte145 mm
Seriermey..-xl-n
Totale breedte lager23 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter100 mm
€ 96,34 excl. BTW
/ stuk
€ 116,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen