SNR ESFTE 203 LAGERBLOK

SNR - Lagerset - ESFTE.201

Zie technische informatie
Referenties
SNR:ESFTE203
Rubix:A0484804
Fabrikant:ESFTE.203
EAN:3413529529704
SNR ESFTE 203 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Breedte19,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR ESFTE 203 LAGERBLOK


Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Driehoekige flenslagereinheid met 3 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met eenzijdig verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Breedte19,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,1 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte31 mm
Serieesfte200
Aantal gaten3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4780 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9550 N
Buitendiameter40 mm
Gewicht0,43 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,87 excl. BTW
/ stuk
40,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen