INA TFE 35 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:TFE35-XL
Rubix:03120528
Fabrikant:0008571730000
EAN:4012802798753
INA TFE 35 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte51,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA TFE 35 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden TFE, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, centrerende spigot, excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte51,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Materiaalgietijzer
Lengte135 mm
Serietfe..-xl
Totale breedte lager51,3 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Buitendiameter135 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,50 excl. BTW
/ stuk
133,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen