SKF FYTJ 20 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:FYTJ 20 TF
Rubix:03070938
Fabrikant:89609
EAN:7316570997323
SKF FYTJ 20 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte112 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF FYTJ 20 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33,3x112x40 mm
Logistiek gewicht422,5 g
Binnendiameter20 mm
Breedte112 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte33,3 mm
Lengte60 mm
Seriefytj
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter28,2 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,14 excl. BTW
/ stuk
43,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden