FLEXOVIT AFBRAAMSCHIJF FLX A30P 125X6,4X22,23 T27 (PK=10ST)
Flexovit Perflex Steel - Afbraamschijven
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252842417
Rubix:A0034959


Technische samenvatting
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6,4 mm |
Productdetails : FLEXOVIT AFBRAAMSCHIJF FLX A30P 125X6,4X22,23 T27 (PK=10ST)
Afbraamschijven voor het bewerken van staal en RVS. De Perflex is gemakkelijk in gebruik. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Sterke punten
Universeel gebruik op staal en RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6,4 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | a30p-bf27 |
| Serie | perflex |
| Korrel | 30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,06 excl. BTW
/ pak
€ 35,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden