INA GAKL 8 PW/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKL8-PW-A
Rubix:03160868
Fabrikant:0066334550000
EAN:4012802524215
INA GAKL 8 PW/A STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKL 8 PW/A STANGKOP MALE


Stangeinde GAKL..-PW, buitendraad, onderhoudsvrij

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht42 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakl..-pw
Lengte54 mm
Buitendiameter19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,51 excl. BTW
/ stuk
42,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden