Referenties
Fluro:GARSW 16 RR
Rubix:03223548





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 21 mm<br/>lengte tot het midden van het oog: 66 mm |
Productdetails : FLURO GARSW 16 RR STANGKOP RVS
Gewrichtskop
Behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 21 mm
Lengte tot het midden van het oog: 66 mm
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 21 mm
Lengte tot het midden van het oog: 66 mm
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 21 mm<br/>lengte tot het midden van het oog: 66 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | garsw..rr |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 87 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,14 excl. BTW
/ stuk
€ 110,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen