Referenties
Fluro:GARSW 6 RR
Rubix:0399014803




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 20 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnerring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnerring: 9 mm<br/>lengte tot midden oog: 36 mm |
Productdetails : FLURO GARSW 6 RR STANGKOP RVS
Gewrichtskop
Behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnerring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnerring: 9 mm
Lengte tot midden oog: 36 mm
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnerring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnerring: 9 mm
Lengte tot midden oog: 36 mm
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 20 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnerring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnerring: 9 mm<br/>lengte tot midden oog: 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | garsw |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes