Referenties
Fluro:GARSW 12
Rubix:03229986




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: speciaal brons cusn8 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak<br/> breedte binnenring: 16 mm<br/> lengte tot midden van oog: 54 mm |
Productdetails : FLURO GARSW 12 STANGKOP RVS
Gewrichtskop
Behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: speciaal brons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden van oog: 54 mm
Lagerschaal: speciaal brons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden van oog: 54 mm
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: speciaal brons cusn8 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak<br/> breedte binnenring: 16 mm<br/> lengte tot midden van oog: 54 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | garsw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 70 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,44 excl. BTW
/ stuk
€ 54,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen