Referenties
Fluro:GILSW 10
Rubix:03973435



Productdetails : FLURO GILSW 10 STANGKOP
kogelgewrichtkop
Kogelkop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 28 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gisw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 57 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,83 excl. BTW
/ stuk
€ 19,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
