Referenties
SKF:SA 60 TXE-2LS
Rubix:03475699
Fabrikant:189793
EAN:7316572111086



Productdetails : SKF SA 60 TXE-2LS STANGKOP MALE
Gewrichtskop, onderhoudsvrij met buitendraad, glijpaar staal/PTFE-weefsel, afdichtingsschijven aan beide zijden.
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x137x137 mm |
| Logistiek gewicht | 6700 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Diameter kop | 39 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sa |
| Binnendraad | m 60x4 |
| Gewicht | 6,25 kg |
| Dyn. belasting | 695 N |
| Hoek | 6 ° |
| Dikte | 44 mm |
| Diameter cilinderboring | 60 mm |
| Verbinding | rechtsgängiges außengewinde |
| Lengte | 296 mm |
| Buitendiameter | 137 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 912,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.104,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
