ELESA+GANTER VERBINDINGSKOP GN 648.5-5-M5L-WK
Ball joint heads with female thread, Stainless Steel
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 648.5-5-M5L-WK
Rubix:0999111398
Fabrikant:GN 648.5-5-M5L-WK
EAN:4045525460515




Productdetails : ELESA+GANTER VERBINDINGSKOP GN 648.5-5-M5L-WK
Stainless Steel-Ball joint heads GN 648.5 are similar to DIN ISO 12240-4, series K (formerly DIN 648 K).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,18 excl. BTW
/ stuk
€ 72,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
