Referenties
Fluro:GAS 12
Rubix:A0925804




Productdetails : FLURO GAS 12 STANGKOP
Kogelkop GAS 16
Materiaal behuizing: Automatenstaal 11SMn30+C, gedraaid, verzinkt
Materiaal lagerschaal: speciaal brons CuSn8
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 54 mm
Materiaal lagerschaal: speciaal brons CuSn8
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 54 mm
Sterke punten
∙ Hoge prestaties
Toepassingen
Toepassing bij hogere toerentallen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gas |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Lengte | 70 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
