Referenties
Fluro:GILRSW 20 RR
Rubix:2799114801




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 50 mm |
| Materiaal | vergütingsstaal c22, automaatstaal 9smnpb28k, lagerstaal 100cr6 |
Productdetails : FLURO GILRSW 20 RR STANGKOP RVS
Kogelkop
Materiaal behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Materiaal lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 25 mm
Lengte tot midden van het oog: 77 mm
Materiaal lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 25 mm
Lengte tot midden van het oog: 77 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 50 mm |
| Materiaal | vergütingsstaal c22, automaatstaal 9smnpb28k, lagerstaal 100cr6 |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | girsw..rr |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 102 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,17 excl. BTW
/ stuk
€ 157,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen