INA GAKRB 18 PC STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAKRB18-PC
Rubix:03160370
Fabrikant:0849767300000
EAN:4054364680008
INA GAKRB 18 PC STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter18 mm
Diameter kop47 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKRB 18 PC STANGKOP MALE


Schaeffler stangkoppen worden gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingen, zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge snelheden, robuust in gebruik en onderhoudsarm.

Toepassingen

Indexeerkoppelingen, tegenhoudkoppelingen en vrijloopkoppelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht281 g
Binnendiameter18 mm
Diameter kop47 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakrb..-pc
Buitendiameter23 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 126,88 excl. BTW
/ stuk
€ 153,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen