Referenties
INA:GAR25-UK-2RS-A
Rubix:03161373
Fabrikant:0066467000000
EAN:4012802529258

Productdetails : INA GAR 25 UK/2RS/A STANGKOP MALE
Combinatie: Hard chroom/PTFE. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. GAR: rechtse schroefdraad, GAL: linkse schroefdraad.
Kogelkop met buitendraad, rechtsdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, vorm M, binnenring met gewelfd oppervlak en hardchroomcoating, afgedicht
Sterke punten
Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.
Toepassingen
Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 590 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 64 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gar..-uk-2rs |
| Lengte | 126 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,83 excl. BTW
/ stuk
€ 160,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
