Insert met zeskantschroef FAG UC207-22, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 42.9 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UC207-22
Rubix:03127923
Fabrikant:0703007040000
EAN:4012802655926
FAG UC 207-22 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 207-22 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, vastzetting met setschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht470 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte42,9 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,94 excl. BTW
/ stuk
71,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.