Insert met zeskantschroef INA GYE35-KRR-B-FA107, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 19 mm
Rollager GYE---KRRB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GYE35-KRR-B-FA107
Rubix:03127048
Fabrikant:0004891400000
EAN:4012802784862

Documenten
Productdetails : INA GYE 35 KRR/B/FA107 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,9x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-krr-b |
| Grenstoerental | 770 rpm |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Gewicht | 0,46 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,87 excl. BTW
/ stuk
€ 51,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
