Referenties
SMC:AN20-C10
Rubix:05288674
Fabrikant:AN20-C10
EAN:3618035573313

Documenten
Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER AN20-C10
Geluiddemper, Compacte uitvoering, Insteekkoppeling
•Space saving.
•Noise reduction improved: 30 dB(A).
•One-touch Fitting Connection.
Body Size: 20
One-touch Fitting Size: 10 (Ø10)
•Noise reduction improved: 30 dB(A).
•One-touch Fitting Connection.
Body Size: 20
One-touch Fitting Size: 10 (Ø10)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x58x17 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 10 '' |
| Lengte | 57,5 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,27 excl. BTW
/ stuk
€ 6,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden