Referenties
INA:HN1212
Rubix:A0282400
Fabrikant:0000368030000
EAN:4012802471175

Productdetails : INA HN 1212 NAALDHULS VOLNAALDIG
Naaldlagers met getrokken lagercup en open uiteinden HN, volledige aanvulling naaldrolset, aan DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with open ends HN, full complement needle roller set
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | hn |
| Referentietoerental | 10800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10200 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,42 excl. BTW
/ stuk
€ 10,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen