INA RNA 4905-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49.. -2RSR

Zie technische informatie

Referenties

INA:RNA4905-2RSR-XL
Rubix:03113950
Fabrikant:0507748320000
EAN:4012802225686
INA RNA 4905-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4905-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan beide zijden.
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x42x42 mm
Logistiek gewicht62 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Serierna..-2rsr-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
€ 49,80 excl. BTW
/ stuk
€ 60,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen