Referenties
NTN:NK28/20R
Rubix:A0483813
EAN:4547359128147



Productdetails : NTN NK 28/20 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x37x20 mm |
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 34000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22300 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,32 excl. BTW
/ stuk
€ 16,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
