INA NA 4903-2RSR/XL NAALDLAGER

Naaldlager NA49.. -2RSR

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4903-2RSR-XL
Rubix:03113230
Fabrikant:0507751890000
EAN:4012802701760
INA NA 4903-2RSR/XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4903-2RSR/XL NAALDLAGER


Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan beide zijden.
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x30x30 mm
Logistiek gewicht40 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte14 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,65 excl. BTW
/ stuk
63,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen