Referenties
INA:HN1612
Rubix:A0543490
Fabrikant:0000368380000
EAN:4054364525576

Productdetails : INA HN 1612 NAALDHULS VOLNAALDIG
Naaldlagers met getrokken lagercup en open uiteinden HN, volledige aanvulling naaldrolset, aan DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with open ends HN, full complement needle roller set
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | hn |
| Referentietoerental | 8400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,76 excl. BTW
/ stuk
€ 23,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen