NTN NK 25/16 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK25/16R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK25/16R
Rubix:A0485912
EAN:4547359128024
NTN NK 25/16 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter33 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 25/16 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x33x16 mm
Logistiek gewicht36 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter33 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r22400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15100 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,68 excl. BTW
/ stuk
14,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen