Referenties
SKF:RNA 6910
Rubix:03053347
Fabrikant:21351
EAN:7316577015235

Productdetails : SKF RNA 6910 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Tweerijige naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met twee naaldrollensets. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenste ring bevat flenzen om de rollenset te geleiden en heeft mogelijkheid tot nasmeren. De rollensets en de buitenring vormen een niet-scheidbare unit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Binnendiameter | 58 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7000 rpm |
| Aantal rijen | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 150 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 73,7 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,90 excl. BTW
/ stuk
€ 153,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen