Referenties
INA:RNA6917-ZW-XL
Rubix:03114040
Fabrikant:0507437830000
EAN:4012802703115

Productdetails : INA RNA 6917 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA69..-ZW, afmeting serie 69, dubbele rij
Naaldlagers RNA69..-ZW, maatserie 69, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1209 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 63 mm |
| Serie | rna69..-zw-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 400000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 188000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,34 excl. BTW
/ stuk
€ 423,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen