Referenties
INA:GIHNRK20-LO-B
Rubix:03160512
Fabrikant:0066345080000
EAN:4012802525557

Productdetails : INA GIHNRK 20 LO/B STANGKOP FEMALE
Hydraulisch stangkop, met schroefdraadklem, rechtse schroefdraad, onderhoudsgevoelig, glijcontactvlak: staal/staal, open uitvoering
Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN 24338 ISO 6982, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75,5x47x20 mm |
| Logistiek gewicht | 352 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 47 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gihnrk..-lo |
| Lengte | 75,5 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,65 excl. BTW
/ stuk
€ 148,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen